Beli foot valve 4 inch di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. CM Swing Foot Valve Flange End
    Mulai

    Rp849.900

    CM Swing Foot Valve Flange End
    atribut:
    • Material: PVC
  2. MDT Foot Valve with Screen
    Mulai

    Rp1.599.900

    MDT Foot Valve with Screen
    Deskripsi:
    #34;MDT #34; Foot Valve with Screen, GG25, PN16
    atribut:
    • Body: GG25 (Cast Iron)
    • Disc: GG25 (Cast Iron)
    • Pressure (bar): 16
    • Screen End Standard: Flanged PN16
    • Seat: EPDM
    • Spring: SUS304
    • Temperature (°C): 120
  3. CM Foot Valve Socket End
    Mulai

    Rp22.900

    CM Foot Valve Socket End
    atribut:
    • Material: PVC
  4. Ryuko Swing Foot Valve uPVC
    Mulai

    Rp179.900

    Ryuko Swing Foot Valve uPVC
    Deskripsi:
    Ryuko Foot Valve (Foot Klep) PVC 1 1/2 Inch / 50 mm JIS Industrial ValveRyuko Industrial Valve adalah Valve PVC adalah yang dirancang dengan standard dan spesifikasi tinggi yang banyak dibutuhkan untuk bidang IndustriFoot Valve adalah jenis valve yang mirip dengan check valve, yaitu mencegah aliran balik namun foot valve biasanya digunakan di sistem perpipaan yang menggunakan mesin sedot (Pompa) Foot Valve banyak digunakan di industri kimia atau fluida yang memiliki bak / tangki penampung untuk dipompa keluar, namun foot valve ini juga bisa digunakan untuk sistem air bersih sumur yang menggunakan jetpump.
    atribut:
    • Material: Body Valve : uPVC Premium; Seal : EPDM Premium
  5. Tozen Flexible Rubber Joint Oflex #150 Ductile Iron Flange (Sambungan Karet Fleksibel Oflex)
    Mulai

    Rp699.900

    Tozen Flexible Rubber Joint Oflex #150 Ductile Iron Flange (Sambungan Karet Fleksibel Oflex)
    Deskripsi:
    Single flexible rubber joints with corrugated flanges.
  6. King Da Jeng (KDJ) Foot Valve Flange End
    Mulai

    Rp999.900

    King Da Jeng (KDJ) Foot Valve Flange End
    atribut:
    • End Type: Flanged
    • Material: PVC
    • O-Ring: EPDM, NBR
    • Seat: EPDM, VITON, NBR
  7. ARITA Foot Valve Connection
    Mulai

    Rp439.900

    ARITA Foot Valve Connection
    atribut:
    • Nominal Pressure (bar): PN 6
    • Seal Test Pressure (bar): 10
    • Strength Pressure (bar): 9
    • Suitable Medium: Water
    • Suitable Temperature (°C): <60
  8. Tozen Flexible Rubber Joint Twinflex JIS 16K Mild Steel Flange (Sambungan Karet Fleksibel Twinflex)
    Mulai

    Rp1.399.900

    Tozen Flexible Rubber Joint Twinflex JIS 16K Mild Steel Flange (Sambungan Karet Fleksibel Twinflex)
    Deskripsi:
    Unmatched durability is guaranteed by the standard of distictive and strict tozen design. Manufacturing in the tozen factory itself is under total control with the ISO9001 quality management system. Reciprocal pressure test for cycles of 20.000 or more. Pipes and Fittings.
  9. King Da Jeng (KDJ) Saringan Pipa Foot Klep PVC
    Mulai

    Rp54.900

    King Da Jeng (KDJ) Saringan Pipa Foot Klep PVC
    Deskripsi:
    Valve yang berfungsi untuk mencegah arus bolak balik pada saluran air.
    atribut:
    • Color: Gray
    • Material: PVC
    • Seat: EPDM, VITON, NBR
    • O-Ring: EPDM, NBR
  10. ZUKI Valve Foot Socket (Foot Valve Soket)
    BARU
    Mulai

    Rp92.900

    ZUKI Valve Foot Socket (Foot Valve Soket)
    Deskripsi:
    Foot Valve dengan kualitas terbaik, mudah dipasang, ringan, tidak mudah bocor dan mampu menahan gaya mekanik air. Foot Valve ini terbuat dari UPVC yang aman digunakan dan tahan terhadap korosi.
  11. RYUICHI Foot Valve PVC
    Mulai

    Rp22.900

    RYUICHI Foot Valve PVC
    atribut:
    • Material: PVC
  12. CAMPBELL Foot Valves
    Mulai

    Rp689.900

    CAMPBELL Foot Valves
    Deskripsi:
    Foot valves install at the end of pump lines to prevent water loss.
    atribut:
    • Application - Valves: Pumps
    • Connection Type - Valves: FNPTxFNPT
    • Cracking Pressure - Valves: 0.5
    • Design: Spring
    • Flow Design: Single
    • Full Flow - Valves: No
    • Item - Foot Valves: Foot Valve
    • Max. Steam Pressure - Valves: Not Rated
    • Minimum Valve Temperature (°F): 35
    • Mounting Orientation - Valves: Horizontal; Vertical
    • Seat Material - Valves: Bronze
    • Spring Material: Stainless Steel
    • Standards: ASTM B62
    • Strainer Material: Stainless Steel
    • Valve Body Design: Inline
  13. Samiplast Foot Valve Socket Connection
    Mulai

    Rp259.900

    Samiplast Foot Valve Socket Connection
    atribut:
    • End Connectors: Flange
    • Working Pressure: PN10
    • Connection: Flange
    • Seal: EPDM
    • Avaliable On: DIN Std
  14. Tozen Flexible Rubber Joint Twinflex JIS 10K Ductile Iron Flange (Sambungan Karet Fleksibel Twinflex)
    Mulai

    Rp819.900

    Tozen Flexible Rubber Joint Twinflex JIS 10K Ductile Iron Flange (Sambungan Karet Fleksibel Twinflex)
    Deskripsi:
    Unmatched durability is guaranteed by the standard of distictive and strict tozen design. Manufacturing in the tozen factory itself is under total control with the ISO9001 quality management system. Reciprocal pressure test for cycles of 20.000 or more. Pipes and Fittings.
  15. Kitz Foot Valve (FT Series)
    Mulai

    Rp269.900

    Kitz Foot Valve (FT Series)
    atribut:
    • Material (disk): NBR
    • Cap Material: CAC
    • Body Material: CAC
    • Connection Method: The screw-shaped
    • Fluid Used: water
    • Maximum Working Pressure (MPa): 0.49 (+80°C below the static running water)
    • Shape: straight
    • Type: The foot valve
  16. Tozen Flexible Rubber Joint Twinflex #150 Ductile Iron Flange (Sambungan Karet Fleksibel Twinflex)
    Mulai

    Rp479.900

    Tozen Flexible Rubber Joint Twinflex #150 Ductile Iron Flange (Sambungan Karet Fleksibel Twinflex)
    Deskripsi:
    Unmatched durability is guaranteed by the standard of distictive and strict tozen design. Manufacturing in the tozen factory itself is under total control with the ISO9001 quality management system. Reciprocal pressure test for cycles of 20.000 or more. Pipes and Fittings.
  17. Tozen Flexible Rubber Joint Oflex JIS 10K Ductile Iron Flange (Sambungan Karet Fleksibel Oflex)
    Mulai

    Rp709.900

    Tozen Flexible Rubber Joint Oflex JIS 10K Ductile Iron Flange (Sambungan Karet Fleksibel Oflex)
    Deskripsi:
    Single flexible rubber joints with corrugated flanges.
  18. Fivalco Wafer Butterfly Valve (Katup Kupu-Kupu)
    Mulai

    Rp309.900

    Fivalco Wafer Butterfly Valve (Katup Kupu-Kupu)
    atribut:
    • Body Design: Wafer
    • Body Material: Ductile Iron
    • Connection: JIS B2239 10K / 16K
    • Optional Accessories: Chain Wheel, Limit Switch
    • Seat Material: EPDM
    • Seat Test Pressure (x1.1) (bar): 17.6
    • Shell Test Pressure (x1.5) (bar): 24
    • Suitable Media: Water
    • Working Pressure (Bar): 16
    • Working Temperature (°C): -20 to 110
Daftar Harga foot valve 4 inch Terbaru November 2026
CM Swing Foot Valve Flange EndRp849.900
Tozen CI Foot Valve Flange End JIS 10KRp969.900
MDT Foot Valve with ScreenRp1.599.900
CM Foot Valve Socket EndRp22.900
Ryuko Swing Foot Valve uPVCRp179.900
Tozen Flexible Rubber Joint Oflex #150 Ductile Iron Flange (Sambungan Karet Fleksibel Oflex)Rp699.900
King Da Jeng (KDJ) Foot Valve Flange EndRp999.900
ARITA Foot Valve ConnectionRp439.900
Tozen Flexible Rubber Joint Twinflex JIS 16K Mild Steel Flange (Sambungan Karet Fleksibel Twinflex)Rp1.399.900
King Da Jeng (KDJ) Saringan Pipa Foot Klep PVCRp54.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)